オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ダウンライト
LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
75075135
品番
LT-D1206111-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDダウンライト
埋込穴Φ125mm対応
60形電球1灯器具相当の明るさ
SB形ダウンライト
屋内専用
質量(g)
267
タイプ
SB形
取付方式
埋込型
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
全光束(Lm)
470
光源
LED
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.4
入力電流(A)
0.08
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
Φ125
関連資料:
(1.76MB)
注意
※LED光源など部品の交換はできません