画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 注文コード75075361 品番IB0078
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・ケーブルなど4種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC出力レベルの組み合わせ
2線式技術
沈着から保護するスムースなプラスチック外装
酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング
PVCケーブル付き

付属品固定用金具: 1 材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE 取付非埋込式 質量(g)257 外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82 保護構造IP 67 出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (〜50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz) 検出距離(mm)20 ± 10 % 使用周囲温度(℃)-25〜80 外装シリンダー ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 設定距離(mm)0〜16.2 使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20〜250 応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)60 漏れ電流(mA)1 (AC 250 V) / 0.8 (AC 140 V) / 0.8 (DC 24 V) 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする