付属品固定用金具: 1
材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE
取付非埋込式
質量(g)631.5
外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82
保護構造IP 67
出力開閉電流 (AC)(mA):100, (350 (〜50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)、 (DC)100
検出距離(mm)20 ± 10 %
使用周囲温度(℃)-25〜100
外装シリンダー
ケーブル10 m, シリコン, 2×0.75 mm2
設定距離(mm)0〜16.2
使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20〜250
応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)60
漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)5