画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075415 品番ID0013
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

非常に長い検出距離と広い有効検出面
検出距離をポテンショメータで簡単設定
AC/DC出力と2線技術
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング

付属品調整ドライバー: 1 仕様工場出荷設定:60mm 材質PPE (変性) 取付非埋込式 質量(g)444 外形寸法(mm)105×80×40 保護構造IP 65 出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (〜50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz) 検出距離(mm)60 ± 10 % 使用周囲温度(℃)-25〜80 外装角形 設定距離(mm)0〜48.6 使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20〜250 応答周波数(Hz)(AC)4、(DC)4 漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 1 (DC 24 V) 感度調整 端子〜2.5 mm2, ケーブル外被: Φ 7〜13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) 電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6.5(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする