画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル0.3 m, PUR, 2×0.34 mm2 注文コード75075440 品番IER203
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はケーブルなど3種類から選べます 他の種類を見る

工作機械および金属加工向け
付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性
ヘビーデューティの金属性検出面
長い検出距離で高い稼働時間
優れたコストパフォーマンスで導入しやすい

付属品ロックナット: 2 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート 取付埋込み可 質量(g)34.7 タイプ短絡保護機能:パルス 外形寸法(mm)M8×1 / L = 45 保護構造IP 67 出力開閉電流 (DC)(mA):100 検出距離(mm)2 ねじ規格M8×1 対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有 使用周囲温度(℃)-25〜70 外装ねじ切り形 ケーブル0.3 m, PUR, 2×0.34 mm2 保護回路過負荷:有 設定距離(mm)0〜1.6 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36 応答周波数(Hz)(DC)150 漏れ電流(mA)0.75 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)2 電気仕様PNP/NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする