付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス
適合耐摺動屈曲性:有
材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
取付埋込み可
質量(g)70.3
外形寸法(mm)M12×1 / L = 40
保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
出力開閉電流 (DC)(mA):100
検出距離(mm)4 ± 10 %
ねじ規格M12×1
対応逆接続保護:有
使用周囲温度(℃)-40〜85
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, PUR, 2×0.34 mm2
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜3.24
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30
応答周波数(Hz)(DC)700
漏れ電流(mA)0.6
保護クラスIII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)2
電気仕様PNP/NPN