画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4 ± 10 % ケーブル6 m, PUR, 2×0.34 mm2 注文コード75075546 品番IFS725
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は検出距離・ケーブルなど9種類から選べます 他の種類を見る

産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適
高IP保護で過酷な産業環境に最適
使用温度範囲が広く多彩な用途に対応
広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出
多機能で保有数を削減でき省管理

付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス 適合耐摺動屈曲性:有 材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング 取付埋込み可 質量(g)154 外形寸法(mm)M12×1 / L = 40 保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 出力開閉電流 (DC)(mA):100 検出距離(mm)4 ± 10 % ねじ規格M12×1 対応逆接続保護:有、長距離型:有 使用周囲温度(℃)-40〜85 外装ねじ切り形 ケーブル6 m, PUR, 2×0.34 mm2 保護回路過負荷:有 設定距離(mm)0〜3.24 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30 応答周波数(Hz)(DC)700 漏れ電流(mA)0.6 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(DC)5(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)2 電気仕様PNP/NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする