※各ラベルテープの印字例

TM-LTC6W ラベルテープカセット Canon 75075553 TM-LTC6W ラベルテープカセット Canon 75075553 TM-LTC6W ラベルテープカセット Canon 75075553

ラベルテープカセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 75075553 品番 TM-LTC6W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)30 対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75075553
2024-09-05
用途:
制御盤、分電盤、装置の製作時、機器の名称を印刷して貼り付けしています
製造業

使い続けているケーブルプリンタ用のラベルカセットです。
1個当たり30mで一箱当たり3個入っているので
他のラベルプリンタ用のラベルカセットと比較しても
ラベルの品質も良く、お手頃の価格で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする