付属品ロックナット: 2
材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT
取付埋込み可
質量(g)50.5
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)M18×1 / L = 53
保護構造IP 67
出力開閉電流 (AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、 (ピーク) 1200(mA)(20ms / 0.5Hz, UL規格適合アプリケーション用: î: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))
検出距離(mm)8
ねじ規格M18×1
対応逆接続保護:有
使用周囲温度(℃)-25〜70
外装ねじ切り形
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜6.48
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20〜140
応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)100
漏れ電流(mA)1
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)5