画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 注文コード75075598 品番IG5716
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はケーブルなど2種類から選べます 他の種類を見る

2線式技術
広い温度に対応し多用途
高IP保護で過酷な産業環境に最適

付属品ロックナット: 2 材質PBT 取付埋込み可 質量(g)118.2 タイプ短絡保護機能:パルス 外形寸法(mm)M18×1 / L = 44 保護構造IP 67 出力開閉電流 (DC)(mA):150 検出距離(mm)5 ± 10 % ねじ規格M18×1 対応逆接続保護:有 使用周囲温度(℃)-25〜80 外装ねじ切り形 ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 保護回路過負荷:有 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36 応答周波数(Hz)(DC)720 漏れ電流(mA)0.8 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)4 電気仕様PNP/NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする