付属品ロックナット: 2
材質PBT
取付埋込み可
質量(g)269
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)M18×1 / L = 44
保護構造IP 67
出力開閉電流 (DC)(mA):150
検出距離(mm)5 ± 10 %
ねじ規格M18×1
対応逆接続保護:有
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装ねじ切り形
ケーブル5 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜4.05
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36
応答周波数(Hz)(DC)720
漏れ電流(mA)0.8
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)4
電気仕様PNP/NPN