付属品ロックナット: 2
材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート
取付埋込み可
質量(g)157
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)M18×1 / L = 35
保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
出力開閉電流 (DC)(mA):100
検出距離(mm)6
ねじ規格M18×1
対応逆接続保護:有
使用周囲温度(℃)-40〜85
締付トルク(N・m)20
外装フルメタル:有、ねじ切り形
ケーブル3 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜4.86
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30
応答周波数(Hz)(DC)50
漏れ電流(mA)0.6
保護クラスIII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(DC)3.2(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)2
電気仕様PNP/NPN