画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)6 ケーブル0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 注文コード75075641 品番IGR206
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は検出距離・ケーブルなど9種類から選べます 他の種類を見る

付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性
ヘビーデューティの金属性検出面
高い衝撃耐性と振動耐性
狭いスペースに取付け可能なショートボディ
2線式技術

付属品ロックナット: 2 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート 取付埋込み可 質量(g)67.2 タイプ短絡保護機能:パルス 外形寸法(mm)M18×1 / L = 35 保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K 出力開閉電流 (DC)(mA):100 検出距離(mm)6 ねじ規格M18×1 対応逆接続保護:有 使用周囲温度(℃)-40〜85 締付トルク(N・m)20 外装フルメタル:有、ねじ切り形 ケーブル0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 保護回路過負荷:有 設定距離(mm)0〜4.86 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30 応答周波数(Hz)(DC)50 漏れ電流(mA)0.6 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(DC)5.2(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)2 電気仕様PNP/NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする