付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス
適合耐摺動屈曲性:有
材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
取付埋込み可
質量(g)86.1
外形寸法(mm)M18×1 / L = 40
保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
出力開閉電流 (DC)(mA):100
検出距離(mm)8 ± 10 %
ねじ規格M18×1
対応逆接続保護:有
使用周囲温度(℃)-40〜85
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, PUR, 2×0.34 mm2
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜6.48
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30, (UL規格による”供給制限 電圧/電流”)
応答周波数(Hz)(DC)400
漏れ電流(mA)0.6
保護クラスIII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(DC)5(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)2
電気仕様PNP/NPN