付属品ロックナット: 2
材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
取付非埋込式
質量(g)52.7
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)M18×1 / L = 70
保護構造IP 68, IP 69K
出力開閉電流 (DC)(mA):100
検出距離(mm)12 ± 10 %
ねじ規格M18×1
対応逆接続保護:有
消費電流(mA)< 15
使用周囲温度(℃)0〜100
締付トルク(N・m)50
外装ねじ切り形
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜9.72
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30
応答周波数(Hz)(DC)300
漏れ電流(mA)0.6
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(DC)2.8(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)
電気仕様PNP/NPN