付属品ロックナット: 2
材質真鍮 ニッケルメッキ, PBT
取付埋込み可
質量(g)412
外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81
保護構造IP 67
出力開閉電流 (AC)(mA):70, (200 (〜50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)
検出距離(mm)10 ± 10 %
ねじ規格M30×1.5
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装ねじ切り形
ケーブル6 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2
設定距離(mm)0〜8.1
使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20〜250
応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50
漏れ電流(mA)4
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(最大)7.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)7.5(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)5
電気仕様直列接続可能 AC 100 V = max. AC 2 200 V = max. 4