画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)14 ± 10 % 注文コード75075781 品番IIT204
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は検出距離など5種類から選べます 他の種類を見る

食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング
頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します
3線式または2線式に対応
激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
取付けと設定がやりやすい表示

付属品ロックナット: 2 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) 取付埋込み可 質量(g)123 タイプ短絡保護機能:パルス 外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 70 保護構造IP 68, IP 69K 出力開閉電流 (DC)(mA):100 検出距離(mm)14 ± 10 % ねじ規格M30×1.5 対応逆接続保護:有 消費電流(mA)< 15 使用周囲温度(℃)0〜100 締付トルク(N・m)80 外装ねじ切り形 保護回路過負荷:有 設定距離(mm)0〜11.34 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30 応答周波数(Hz)(DC)100 漏れ電流(mA)0.6 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大) 最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合) 電気仕様PNP/NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする