画像準備中

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075790 品番IS5077
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

省スペースな角形ハウジング
狭いスペースに最適
高周波応答
広い温度に対応し多用途
スイッチング状態が見やすい

材質PBT 取付非埋込式 質量(g)14.9 外形寸法(mm)27.8×10.2×16 保護構造IP 67 出力開閉電流 (DC)(mA):200 検出距離(mm)3 ± 10 % 対応逆接続保護:有 消費電流(mA)< 15 使用周囲温度(℃)-25〜80 締付トルク(N・m)< 0.5, (ワッシャー使用時) 外装角形 ケーブル0.3 m, PUR / PVC, 2×0.14 mm2 保護回路過負荷:有 設定距離(mm)0〜2.4 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 5〜36 応答周波数(Hz)(DC)500 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能) 電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大) 電気仕様PNP/NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする