付属品調整ドライバー: 1、ロックナット: 2 x M18
材質PP (ポリプロピレン) (Crealen)
取付非埋込式
質量(g)121.5
外形寸法(mm)M18×1 / L = 74
保護構造IP 65
出力開閉電流 (DC)(mA):200, (250 (0〜35℃))
検出距離(mm)定格:2.5〜8、8 ± 10 %
ねじ規格M18×1
対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有
消費電流(mA)< 30
インターフェースポートタイプ:A
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.34 mm2
保護回路過負荷:有
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36
応答周波数(Hz)(DC)10
感度調整有
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様NPN