付属品ロックナット: 2
材質PBT
取付非埋込式
質量(g)98.4
外形寸法(mm)M18×1 / L = 84
保護構造IP 67
出力開閉電流 (DC)(mA):250
検出距離(mm)8 ± 10 %
ねじ規格M18×1
対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有
消費電流(mA)< 10 (DC 24 V) / < 15 (DC 36 V)
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.34 mm2
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜6.5
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36, (UL class 2 電源機器要求)
応答周波数(Hz)(DC)50
感度調整有
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様NPN