付属品ロックナット: 2
材質PBT
取付非埋込式
質量(g)196
外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81
保護構造IP 65
出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)
検出距離(mm)15 ± 10 %
ねじ規格M30×1.5
対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)
使用周囲温度(℃)-25〜70
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2
設定距離(mm)0〜12.1
使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20〜250
応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40
漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)
感度調整有
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン
電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)
最小負荷電流(mA)5