画像準備中

静電容量式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)15 ± 10 % 注文コード75075860 品番KI5015
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は検出距離など3種類から選べます 他の種類を見る

ノイズに強く安定検出
検出距離をポテンショメータで簡単設定
スイッチング状態が見やすい
PVCケーブル付き
位置検出またはレベル監視用

付属品ロックナット: 2 材質PBT 取付非埋込式 質量(g)194 外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81 保護構造IP 65 出力開閉電流 (DC)(mA):250 検出距離(mm)15 ± 10 % ねじ規格M30×1.5 対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有 消費電流(mA)13, (24 V) 使用周囲温度(℃)-25〜70 外装ねじ切り形 ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.5 mm2 保護回路過負荷:有 設定距離(mm)0〜12.1 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36 応答周波数(Hz)(DC)40 感度調整 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大) 電気仕様NPN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする