付属品ロックナット: 2
材質PBT
取付非埋込式
質量(g)194
外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81
保護構造IP 65
出力開閉電流 (DC)(mA):250
検出距離(mm)15 ± 10 %
ねじ規格M30×1.5
対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有
消費電流(mA)13, (24 V)
使用周囲温度(℃)-25〜70
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.5 mm2
保護回路過負荷:有
設定距離(mm)0〜12.1
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜36
応答周波数(Hz)(DC)40
感度調整有
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルクローズ
電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様NPN