画像準備中

静電容量式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075896 品番KI5084
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
スイッチング状態が見やすい
丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適
出力負荷PNP/NPNの自動検出

付属品ロックナット: 2 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 押しボタン: TPE-U , カバー: PBT, LED 表示窓: PEI 取付埋込み可 質量(g)130 外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90 保護構造IP 65, IP 67 出力開閉電流 (DC)(mA):100 検出距離(mm)8 ねじ規格M30×1.5 対応逆接続保護:有 消費電流(mA)< 18 測定原理静電容量式 使用周囲温度(℃)-25〜80 外装ねじ切り形 保護回路過負荷:有 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30, (DC 10〜36 (60 ℃)) 応答周波数(Hz)(DC)10 保護クラスIII 伝送方法COM1 (4,8 kBaud) RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) 電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大) 電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識) 通信インターフェースIO-Link

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする