付属品ロックナット: 2
材質PBT, PC, POM
取付非埋込式
質量(g)97
外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92
保護構造IP 65, IP 67, IP 69K
出力開閉電流 (DC)(mA):200
検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5〜40
ねじ規格M30×1.5
対応逆接続保護:有
消費電流(mA)< 22
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装ねじ切り形
ケーブル2 m, PUR, Φ 4 mm, 3×0.34 mm2
保護回路過負荷:有
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30
応答周波数(Hz)(DC)30
感度調整有
保護クラスIII
伝送方法COM2 (38,4 kBaud)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルクローズ
電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様NPN
通信インターフェースIO-Link