画像準備中

静電容量式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075930 品番KI6000
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整
点灯を見ながらスイッチポイントを確実に設定
高IP保護で過酷な産業環境に最適
高温媒体に使用
位置検出またはレベル監視用

付属品ロックナット: 2 材質PBT, PC, POM 取付非埋込式 質量(g)53.8 外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92 保護構造IP 65, IP 67, IP 69K 出力開閉電流 (DC)(mA):200 検出距離(mm)定格:25 ± 10 % ねじ規格M30×1.5 対応逆接続保護:有 消費電流(mA)< 22 使用周囲温度(℃)-25〜80 外装ねじ切り形 保護回路過負荷:有 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30 応答周波数(Hz)(DC)30 感度調整 保護クラスIII 伝送方法COM2 (38,4 kBaud) RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) 電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大) 電気仕様PNP 通信インターフェースIO-Link

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする