材質外装: PBT グラスファイバー強化, 押しボタン: TPE-U , カバー: PC グラスファイバー強化
取付非埋込式
質量(g)46.6
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)20×14×48
保護構造IP 65, IP 67, IP 69K
出力開閉電流 (DC)(mA):100
検出距離(mm)12 ± 10 %
対応逆接続保護:有
消費電流(mA)< 17
測定原理静電容量式
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装角形
ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.14 mm2
保護回路過負荷:有
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10〜30
応答周波数(Hz)(DC)10
保護クラスIII
伝送方法COM1 (4,8 kBaud)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)
通信インターフェースIO-Link