その他【起動遅延時間】< 1秒
材質樹脂外装 UL94 V-0, ライトグレー
質量(g)70
外形寸法(mm)140×40×38
保護構造IP 20, (センサのみ: IP 57)
測定範囲(℃)-40〜80
精度± 0.3(K)
分解能0,1(% RH) / 0.1(K)
電源電圧(V)DC 18〜30
保存温度(℃)-40〜85
測定範囲(%RH)0〜100
最大出力1
消費電流(mA)13
測定原理静電容量式
取付け方法DINレール / 壁面に取付け可能, (TH35 (EN 60715) / M5)
保護機能【逆接続保護】有
出力信号IO-Link
取付方向垂直, コネクタ側上向き
周囲温度(℃)-40〜80
保護クラスIII
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格COM2 (38,4 kBaud)
出力数デジタル出力: 1
通信インターフェースIO-Link
湿度定格精度(%RH)3, (20〜80 %RHの範囲)