仕様出力数:デジタル出力: 2
取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))
質量(g)198.4
外形寸法(mm)118.8×20×110
保護構造IP 20
出力開閉電流:100mA
チャンネル数2
消費電流(mA)< 50
使用周囲温度(℃)-20〜60
短絡保護有
使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24
応答周波数(Hz)(DC)5000
端子〜2.5 mm2
入力電圧範囲(V)電源:-15〜25%
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧降下(V)(DC)3.5(スイッチング出力時最大)
電気仕様PNP