画像準備中

高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076009 品番NG5003
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

防爆エリアでのアプリケーションに
本質安全回路への接続用
狭いスペースに取付け可能なショートボディ
広い温度に対応し多用途
高IP保護で過酷な産業環境に最適

付属品ロックナット: 2 仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW 材質PBT 取付非埋込式 質量(g)148 外形寸法(mm)M18×1 / L = 33 保護構造IP 67 出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時) 定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ) 検出距離(mm)8 ± 10 % ねじ規格M18×1 対応スイッチングアンプ接続:有 消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1) 使用周囲温度(℃)-20〜80 外装ねじ切り形 ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2 応答周波数(Hz)(DC)300 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルクローズ 供給電圧(V)(DC)7.5〜30, (防爆エリア外の使用時) 電気仕様NAMUR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする