適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2
材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)
質量(g)93.5
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6
保護構造IP 67
出力開閉電流(mA): (DC)500
対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有
保存温度(℃)-40〜100
消費電流(mA)< 25
絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)
使用周囲温度(℃)-25〜80
外装シリンダー
保護回路過負荷:有
出力信号スイッチング信号
短絡保護有
使用電圧範囲(V)DC 9.6〜32
応答周波数(Hz)(DC)100
保護クラスIII
スイッチング方式最小スイッチング:5000万回
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能C接点
電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2
プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5
出力数最大:2
電気仕様PNP