画像準備中

ダイヤル式圧力センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076027 品番PK6734
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化
高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性
ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
5000万を超える圧力サイクルの製品寿命
油圧、空圧、空調、および冷却用

適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2 材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L) 質量(g)93 タイプ短絡保護機能:パルス 外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6 保護構造IP 67 出力開閉電流(mA): (DC)500 対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有 保存温度(℃)-40〜100 消費電流(mA)< 25 絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V) 使用周囲温度(℃)-25〜80 外装シリンダー 保護回路過負荷:有 出力信号スイッチング信号 短絡保護 使用電圧範囲(V)DC 9.6〜32 応答周波数(Hz)(DC)100 保護クラスIII スイッチング方式最小スイッチング:5000万回 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能C接点 電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2 プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5 出力数最大:2 電気仕様PNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする