画像準備中

ディスプレイ付圧力センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076045 品番PN7033
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き
赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握
回転式の接続により最適な角度に取付けられる
高い過負荷保護で優れた長期安定性
厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定

適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2 材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), セラミック, FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC 質量(g)227 タイプ短絡保護機能:パルス 測定範囲(MPa)0〜2.5 外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7 保護構造IP 65, IP 67 出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (〜60 ℃) 250 (〜40 ℃)) 対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有 保存温度(℃)-40〜100 機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有 時間起動遅延:< 0.3 消費電流(mA)< 35 絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V) 使用周囲温度(℃)-25〜80 締付トルク(N・m)25〜35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。) 外装シリンダー 保護回路過負荷:有 出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能) 短絡保護 使用電圧範囲(V)DC 18〜30, (SELV/PELV電源を使用) 応答周波数(Hz)(DC)< 170 保護クラスIII スイッチング方式最小スイッチング:1億回 伝送方法COM2 (38,4 kBaud) RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能) 電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5 プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ 出力数最大:2 電気仕様PNP/NPN 通信インターフェースIO-Link

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする