仕様最大負荷:500Ω
適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC
質量(g)215.5
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7
電圧(V)出力:0〜10, (スケーリング可能 1:5)
保護構造IP 65, IP 67
出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250
対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有
保存温度(℃)-40〜100
機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有
時間起動遅延:0.3
消費電流(mA)< 35
絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)
使用周囲温度(℃)-25〜80
締付トルク(N・m)25〜35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
電流(mA)出力:4〜20, (スケーリング可能 1:5)
負荷抵抗最小:2000Ω
外装シリンダー
保護回路過負荷:有
出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
短絡保護有
使用電圧範囲(V)DC 18〜30, (SELV/PELV電源を使用)
応答周波数(Hz)(DC)< 500
保護クラスIII
スイッチング方式最小スイッチング:1億回
伝送方法COM2 (38,4 kBaud)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)
電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2
プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)
出力数最大:2
電気仕様PNP/NPN
通信インターフェースIO-Link