適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2
材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI
質量(g)62.5
タイプ短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67
保護構造IP 67, IP 69K
出力開閉電流(mA): (DC)100
対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有
保存温度(℃)-40〜100
時間起動遅延:< 0.3
消費電流(mA)< 15
絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)
使用周囲温度(℃)-40〜90
締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
外装シリンダー
保護回路過負荷:有
出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)
短絡保護有
使用電圧範囲(V)DC 18〜30
応答周波数(Hz)(DC)< 170
保護クラスIII
スイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)
伝送方法COM2 (38,4 kBaud)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)
電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2
プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5
出力数最大:2
電気仕様PNP/NPN
通信インターフェースIO-Link