その他【起動遅延時間】0.5秒
材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM / 【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM
質量(g)104.5
外形寸法(mm)Φ 27 / L = 109
保護構造IP 67
電源電圧(V)DC 9.6〜32, (cULusの「supply class 2」)
保存温度(℃)-40〜100
最大出力2
消費電流(mA)< 30
使用周囲温度(℃)-40〜80
締付トルク(N・m)35
保護機能【逆接続保護】有
外装シリンダー
保護回路【過負荷保護回路】有
出力信号スイッチング信号
短絡保護パルス
最大開閉電流500mA
保護クラスIII
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能C接点
電圧降下(V)【スイッチング出力時】2
取付長(mm)50
プローブ径(Φmm)6
プロセス接続接圧部 G 1/4 おすねじ
出力数デジタル出力: 2
電気仕様PNP