画像準備中

ダイヤル式温度センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076219 品番TK7110
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化
システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定
2つのC接点スイッチング出力、固定ヒステリシス
応答ダイナミクスに優れ電源投入後の立ち上がりが素早い
ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止

その他【起動遅延時間】0.5秒 材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM / 【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM 質量(g)103.5 外形寸法(mm)Φ 27 / L = 109 保護構造IP 67 電源電圧(V)DC 9.6〜32, (cULusの「supply class 2」) 保存温度(℃)-40〜100 最大出力2 消費電流(mA)< 30 使用周囲温度(℃)-40〜80 締付トルク(N・m)35 保護機能【逆接続保護】有 外装シリンダー 保護回路【過負荷保護回路】有 出力信号スイッチング信号 短絡保護パルス 最大開閉電流500mA 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン 電圧降下(V)【スイッチング出力時】2 取付長(mm)50 プローブ径(Φmm)6 プロセス接続接圧部 G 1/4 おすねじ 出力数デジタル出力: 2 電気仕様PNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする