画像準備中

加速度センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護構造IP 67 注文コード75076237 品番VSA004
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は保護構造など2種類から選べます 他の種類を見る

機械および設備の振動を高い信頼性で検出
振動センサ増幅器と接続
産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級
コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護
非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ

適合最大負荷:300Ω 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) 取付固定用ねじ 測定範囲-25〜25g 質量(g)120.5 保護構造IP 67 温度(℃)保存:-20〜80 感度142(μA/g) センサー微小電気機械システム(MEMS) 対応耐摺動屈曲性:有、逆接続保護:有 消費電流(mA)< 15 周波数範囲(Hz)1〜10000 絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V) 測定原理静電容量式 使用周囲温度(℃)-20〜80 締付トルク(N・m)5 ケーブル3 m, PUR, ハロゲンフリー, Φ 4 mm, シールド, ケーブル長 最大: 250 m, ハウジングのドレインワイヤ接続, 4×0.14 mm2 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 7.2〜10.8 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 電流出力0〜10mA 湿度(%)最大相対:80, (40 ℃: 50 % 結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする