画像準備中

振動センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076289 品番VVB001
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス
産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級
生データの取得等、特性値を確実に常時監視
制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続
生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵
IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
測定値を損失なく信号伝送

付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916) 仕様出力数:デジタル出力: 2 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) 取付セットビス 質量(g)116 タイプ短絡保護機能:パルス 外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55 保護構造IP 67, IP 68, IP 69K 出力開閉電流:100mA 温度(℃)保存:-30〜80 センサー微小電気機械システム(MEMS) 対応逆接続保護:有 消費電流(mA)< 50 デジタル出力2 絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V) 使用周囲温度(℃)-30〜80 締付トルク(N・m)8 外装シリンダー 保護回路過負荷:有 出力信号スイッチング信号, IO-Link 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18〜30 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ 電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大) アプリケーション一般産業機械・装置 電気仕様PNP/NPN, (設定可能) 通信インターフェースIO-Link

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする