画像準備中

振動センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076298 品番VVB302
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視
状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析
セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適
生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送

付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm) 仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2 材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) 取付固定用ねじ 質量(g)98.4 タイプ短絡保護機能:パルス 保護構造IP 67, IP 68, IP 69 出力開閉電流:100mA 温度(℃)保存:-30〜80 センサー微小電気機械システム(MEMS) 対応逆接続保護:有 消費電流(mA)< 50 デジタル出力2 絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V) 使用周囲温度(℃)-30〜80 締付トルク(N・m)4.6 保護回路過負荷:有 出力信号スイッチング信号, IO-Link 短絡保護 使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18〜30 保護クラスIII RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ 電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大) アプリケーション一般産業機械・装置 電気仕様PNP/NPN, (設定可能) 通信インターフェースIO-Link

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする