仕様スイッチングレベル High[V]:11〜30、スイッチングレベル Low[V]:0〜5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ
質量(g)388.3
電源(V)センサ:24 DC
保護構造IP 65, IP 67
出力開閉電流:100mA
定格電圧(V)(DC)5, (USB)
温度(℃)保存:-25〜85
入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)
対応デジタル入力短絡保護:有
消費電流(mA)< 1100, (USB)
デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)
使用周囲温度(℃)-25〜50
短絡保護有
保護クラスIII
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用
湿度(%)最大相対:90
通信インターフェースIO-Link, USB