NTN(エヌティーエヌ)
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
24
幅(mm)
12
注文コード
75076348
品番
HK1812FM
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12
質量(kg)
0.013
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
24
基本動定格荷重Cr(N)
8300
基本静定格荷重Cor(N)
10900
軌道輪形状
シェル形針状ころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
13000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方