画像準備中

浸透いろは印

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75076655 品番 KO902-2
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

スタンプ台不要。速乾タイプの油性顔料インクを使用しています。
絵てがみにぴったりのかわいい文字です。
濁音「げ」「じ」「ぜ」「だ」もはいって全50文字揃っています。

インク色 材質ABS・PE・顔料 寸法(mm)16×45×16 文字内容 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82639446
2023-01-13
用途:
己書で使用
浅野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

消しゴムでもはんこを作りましたが、違うのも欲しくて購入
これから作品をいっぱい書いてはんこを押したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする