曜日別特売
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804

MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804
MOT-SCBALG100-PK しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル MOTTERU 75076804

しなやかでやわらかいType-A to Lightning シリコンケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
シェルピンク
内容量1個注文コード75076804品番MOT-SCBALG100-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。

シェルピンクケーブル長(m)1本体質量(g)約26規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする