三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の 不織布袋
三和[店舗什器・備品]の 不織布バック
不織布レジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×10袋)
注文コード
75076926
品番
SW3566
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お買い物の必需品レジバッグ!
ロゴなどを入れてノベルティグッズに!
材質
不織布30(g/m
2
)
色
白
サイズ
特大
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×660
マチ(mm)
160
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200