501K ピン式フットブレーキ付き台車 石川製作所 75077335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピン式フットブレーキ付き台車

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)775
荷台寸法(奥行)(mm)1225
車輪径(Φmm)200
内容量1台注文コード75077335品番501K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

折り畳みハンドル。ピン式ロックで完全ロック。軽いペダル操作で便利です。
車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)1225×775床面高さ(mm)295質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)885ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1225ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする