この手の物は、お安い物も売られてはいるが、結局すぐ破けて3枚ほど使わないと掃除が終わらなかったりするし、丈夫な方が拭きやすいのでトイレクイックルを購入するようにしている。
開封しても、中のシートが乾燥する事もなく使える。
保育園なので、トイレ掃除は毎日行いますが、たまに掃除完了後にトイレを使用し、汚してしまう事もあり、そんな時は、トイレクイックルできれいにしていますし、園児用のトイレが全て水洗なのでそのまま、流せてしまうのでとても楽だと思います。
保育園なので、トイレ掃除は掃除で毎回きちんと行いますが、園児用トイレも洋式の水洗トイレなので、ちょっとした汚れがあれば簡単にきれいに出来る事や、シートが入っている容器も密封に近い状態なので、途中で乾いたりせずに使えます。ただ、トイレシート自体に、芳香剤を使用しているのか、香りは気にくわないですね。
厚手で破れにくいので、一枚で面を変えながら、便座蓋、便座、便座裏、便器を拭くことができます。一か月に大体一袋使いますが、最後まで乾燥していません。
以前使っていた他社製品のクリーナーが販売終了になってしまいましたので
代替として使っています。しかし、倍の量を使うようになってしまいましたので他社製品の品が復活するまでのあくまでも代替です。丈夫さと厚さはちょっと劣りますが使い勝手は悪くないと思います。
メーカー品なので商品の材質もしっかりしており、安心して使用出来ます。
通常はドラッグストア等で購入しておりますが、仕事の都合で買いに行けない時などネットで
購入出来るのはとても便利だなと実感しました。