三和[店舗什器・備品]
不織布巾着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホットピンク
ホットピンク
ホットピンク
ホワイト
ローズピンク
ラベンダー
アッシュブルー
タ-コイズブルー
ハーブ
モカ
ライトグレー
レモン
パステルオレンジ
ピンク
アイボリー
スカイブルー
グリーン
ライム
パープル
イエロー
オレンジ
スカーレット
イタリアンレッド
レッド
ライトピンク
パステルブルー
ロイヤルブルー
イエローグリーン
バイオレット
ダークブルー
ワインレッド
チョコレート
ネイビー
ダークグリーン
ダークグレー
ライトブルー
ブラック
ライトパープル
アクアマリン
パステルグリーン
マスタード
アプリコット
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×20袋)
注文コード
75077687
品番
SW2528-29
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マチ付きで使いやすい!定番の人気商品。
材質
不織布70(g/m
2
)
寸法(mm)
250×280
色
ホットピンク
サイズ
大
マチ(mm)
80(底)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200