三和
三和の 袋・ラッピング用品
三和の 不織布袋
三和の 不織布バック
不織布A4手提げバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×10袋)
注文コード
75078003
品番
SW2735-24
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
A4サイズがピッタリ!幅広い用途に適用!
材質
不織布70(g/m
2
)
寸法(mm)
270×350、持ち手:25×330
色
イエロー
サイズ
A4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200