三和[店舗什器・備品]
不織布A4マチ付バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ホワイト
チョコレート
ネイビー
ダークグリーン
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×8袋)
注文コード
75078229
品番
SW302510-38
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
A4サイズマチ付きで使いやすい!
材質
不織布90(g/m
2
)
寸法(mm)
300×260
色
ダークグリーン
サイズ
A4
マチ(mm)
100(底板無)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200